Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel messing SP-006-1-WR017-21 buitendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:11230986
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
SP-006-1-WR017-21
Maximale werkdruk
60 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Walther SP series
Maat aansluiting 2
6 mm
Type component
Snelkoppeling