Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel messing SP-006-1-WR013-21 buitendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11230985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,38/ stukexcl. btw

€ 12,56incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
SP-006-1-WR013-21
Maximale werkdruk
60 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther SP series
Maat aansluiting 2
6 mm
Type component
Snelkoppeling