Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | SP |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Gepassiveerd |
Code | SP-006-1-WR010-21 |
Maximale werkdruk | 60 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/8" |
Type slangkoppeling 2 | Walther SP series |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Type component | Snelkoppeling |