Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel messing LP-004-2-WR013-21 FPM buitendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11262497
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
LP-004-2-WR013-21-2
Maximale werkdruk
60 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Maat aansluiting 2
4 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling