Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel messing LP-003-1-WR010-23 buitendraad G 1/8" BSPP

  • ERIKS:11235941
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
LP-003-1-WR010-23
Maximale werkdruk
200 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/8"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Maat aansluiting 2
3 mm
Type component
Snelkoppeling