Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | 07 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 07-003-2-WR510-23-1 |
Maximale werkdruk | 200 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/8" |
Type slangkoppeling 2 | Walther 07 series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 3 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |