Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel LP-012-2-WR526-11-1

  • ERIKS:23857075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,00/ stukexcl. btw

€ 119,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
LP-012-2-WR526-11-1
Maximale werkdruk
60 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Steker (male)
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling