Eriks
WALTHER

WALTHER Snelkoppeling staal HP-032-0-S3852-12-2 FPM buitendraad metrisch M 52x2 mm

  • ERIKS:11370078
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
HP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Olie gepolijst
Code
HP-032-0-S3852-12-2
Maximale werkdruk
300 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
38S - M52x2.0
Type slangkoppeling 2
Walther HP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
32 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling