Eriks
WALTHER

WALTHER Snelkoppeling staal HP-006-0-NP017 NBR buitendraad 3/8" NPT

  • ERIKS:11324542
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
HP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Olie gepolijst
Code
HP-006-0-NP017-12-1
Maximale werkdruk
1000 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Walther HP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
6 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling