Eriks
WALTHER

WALTHER Snelkoppeling staal HP-004-0-NP513 FPM binnendraad NPT 1/4"

  • ERIKS:11235918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,00/ stukexcl. btw

€ 210,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
HP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Olie gepolijst
Code
HP-004-0-NP513-12-2
Maximale werkdruk
2000 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther HP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
4 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling