Eriks
WALTHER

WALTHER Snelkoppeling RVS CT-012-0-WR521-02 FKM binnendraad 1/2"

  • ERIKS:12638416
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
CT
Materiaal
AISI 304
Code
CT-012-0-WR521-02-2
Maximale werkdruk
30 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Walther CT series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling