Eriks
WALTHER

WALTHER Snelkoppeling RVS CT-009-0-WR017-02 FKM buitendraad 3/8"

  • ERIKS:12638404
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
CT
Materiaal
AISI 304
Code
CT-009-0-WR017-02-2
Maximale werkdruk
30 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Walther CT series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
9 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling