Eriks
WALTHER

WALTHER Snelkoppeling RVS BF-009-0-WR521-AAAC binnendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:11272556
Image 1
Hoge druk dry-break steker met BSPP binnendraad, geschikt voor chemicaliën en gassen. (Ont-)koppelen kan met één hand geschieden. Maximale werkdruk om te (ont-)koppelen: koppeling bji 25 bar, nippel bij 64 bar. Max. mediumverlies bij ontkoppelen 0,01 cm3, daardoor geschikt voor veilig (ont-)koppelen van giftige stoffen. Eenvoudig te reinigen. Steker in RVS 1.4404/ 1.4571, veren/kogels: RVS 1.4571 resp. 1.4401, afdichting: FPM. Werkdruk 64 bar. Temperatuurbereik: -10°C tot +200°C. Belangrijke eigenschappen: Lekvrij ontkoppelen en zonder luchtinsluitingen koppelen, geschikt voor zowel smerende als niet smerende vloeistoffen en éénhandbediening. Toepassing: chemische industrie, farmacie. Medium: chemicaliën, oplosmiddelen, niet smerende media, demiwater, droge gassen.
Opslaan in lijst

€ 1.372,80/ stukexcl. btw

€ 1.661,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
BF
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Maximale werkdruk
64 bar
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1/2"
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep