Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling staal SP-009-0-WR521-11-1 NBR binnendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:11251592
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,70/ stukexcl. btw

€ 162,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
SP-009-0-WR521-11-1
Maximale werkdruk
100 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Walther SP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
9 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling