Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling staal SP-009-0-SL013-11-1 NBR slangpilaar 13 mm

  • ERIKS:11251593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,40/ stukexcl. btw

€ 173,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
Staal, electrolytisch verzinkt
Maximale werkdruk
100 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
13
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Materiaal afdichting 2
NBR