Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | SP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | SP-006-0-WR513-11-1 |
Maximale werkdruk | 120 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther SP series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |