Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | SG |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt / olie gepolijst |
Code | SG-006-0-WR513-19-2 |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther SG series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |