Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling staal MD-019-0-WR526-19-2 FPM binnendraad G 3/4" BSPP

  • ERIKS:11263041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 315,30/ stukexcl. btw

€ 381,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
MD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt / olie gepolijst
Code
MD-019-0-WR526-19-2
Maximale werkdruk
250 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Walther MD series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
19 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling