Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | MD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt / olie gepolijst |
Code | MD-019-0-L2230-19-1 |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus |
Maat aansluiting | 22L - M30x2.0 |
Type slangkoppeling 2 | Walther MD series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 19 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |