Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling staal MD-012-0-WR526-19-2 FPM binnendraad G 3/4" BSPP

  • ERIKS:11263035
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
MD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt / olie gepolijst
Code
MD-012-0-WR526-19-2
Maximale werkdruk
250 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Walther MD series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling