€ 191,70/ stukexcl. btw
€ 231,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | MD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt / olie gepolijst |
Code | MD-012-0-WR021-19-2 |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Walther MD series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 12 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |