Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | MD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt / olie gepolijst |
Code | MD-007-0-D0816-19-2 |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Metrisch 60° conus |
Maat aansluiting | M 16x1.5 |
Type slangkoppeling 2 | Walther MD series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 7 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |