Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling staal MD-006-0-WR513-19-2 FPM binnendraad 1/4"

  • ERIKS:11263020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,20/ stukexcl. btw

€ 103,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
MD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt / olie gepolijst
Code
MD-006-0-WR513-19-2
Maximale werkdruk
200 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther MD series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
6 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling