€ 67,20/ stukexcl. btw
€ 81,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | LP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | LP-006-0-WR513-11-1 |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther LP series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |