Eriks
WALTHER

WALTHER koppeling SS LP-012-0-WR526-01-4-OV SI

  • ERIKS:12716156
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
AISI 316L
Code
LP-012-0-WR526-01-4-OV-SI
Maximale werkdruk
50 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series, uitvoering SI-OV
Type aansluiting 2
Vrouwelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling