Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling RVS SP-009-0-WR521-01-2 FPM binnendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:11271040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 426,00/ stukexcl. btw

€ 515,46incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
AISI 316L
Code
SP-009-0-WR521-01-2-GL
Maximale werkdruk
80 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Walther SP series, uitvoering GL
Type aansluiting 2
Vrouwelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
9 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling