Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling RVS SP-009-0-WR021-01-1 NBR buitendraad 1/2"

  • ERIKS:11374545
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
AISI 316L
Code
SP-009-0-WR021-01-1
Maximale werkdruk
80 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Walther SP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
9 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling