Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling RVS SP-006-0-WR513-01-2 FPM binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11251527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,60/ stukexcl. btw

€ 182,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
AISI 316L
Code
SP-006-0-WR513-01-2
Maximale werkdruk
100 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther SP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
6 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling