Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling RVS MD-006-0-WR513-01-2 FPM binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11328135
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
MD
Materiaal
AISI 316L
Code
MD-006-0-WR513-01-2-GL
Maximale werkdruk
100 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther MD series, uitvoering GL
Type aansluiting 2
Vrouwelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
6 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling