Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling RVS LP-019-0-WR533-01-4 EPDM binnendraad 1"

  • ERIKS:11419888
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
AISI 316L
Code
LP-019-0-WR533-01-4
Maximale werkdruk
40 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
19 mm
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling