Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | LP |
Materiaal | AISI 316L |
Code | LP-007-0-WR021-01-2 |
Maximale werkdruk | 60 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Walther LP series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 7 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |