Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling RVS LP-006-0-WR513-01-2 FPM binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11244165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 339,30/ stukexcl. btw

€ 410,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
AISI 316L
Code
LP-006-0-WR513-01-2
Maximale werkdruk
90 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
6 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling