Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling POM KL-012-0-WR526-40-2 FPM binnendraad G 3/4" BSPP

  • ERIKS:11231174
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
KL
Materiaal
POM
Code
KL-012-0-WR526-40-2
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Walther KL series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Kleur
Grijs
Type component
Snelkoppeling