€ 120,30/ stukexcl. btw
€ 145,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | KL |
Materiaal | POM |
Code | KL-012-0-WR026-40-2 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther KL series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 12 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Kleur | Grijs |
Type component | Snelkoppeling |