Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling POM KL-012-0-SL019-40-2 FPM 19 mm

  • ERIKS:11263011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,20/ stukexcl. btw

€ 146,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
KL
Materiaal
POM (Polyoxymethyleen)
Maximale werkdruk
10 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
19
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Materiaal afdichting 2
FPM(FKM)