€ 61,20/ stukexcl. btw
€ 74,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | KL |
Materiaal | PA |
Code | KL-006-0-WR517-50-2-RVS-KV |
Maximale werkdruk | 12 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Walther KL series, uitvoering RVS-KV |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |