Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling PA KL-006-0-SL009-50-2 FPM 9 mm

  • ERIKS:11235380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,06/ stukexcl. btw

€ 61,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
KL
Materiaal
PA
Maximale werkdruk
12 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
9
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Materiaal afdichting 2
FPM(FKM)