Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing UF-019-0-WR033-21-1-VI NBR buitendraad 1"

  • ERIKS:11353884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,90/ stukexcl. btw

€ 298,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
UF
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
UF-019-0-WR033-21-1-VI
Maximale werkdruk
30 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Walther UF series, uitvoering VI
Type aansluiting 2
Vrouwelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
19 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling