Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing UF-006-0-WR513-21 DR NBR binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11247231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,10/ stukexcl. btw

€ 136,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
UF
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
UF-006-0-WR513-21-1-DR
Maximale werkdruk
40 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther UF series, uitvoering DR
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
6 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling