Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing UF-006-0-WR013-21 DR NBR buitendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11247236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,96/ stukexcl. btw

€ 70,13incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
UF
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
UF-006-0-WR013-21-1-DR
Maximale werkdruk
40 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther UF series, uitvoering DR
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
6 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling