Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing SP-009-0-WR521-21-1 NBR binnendraad 1/2"

  • ERIKS:11251598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,50/ stukexcl. btw

€ 190,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
SP-009-0-WR521-21-1
Maximale werkdruk
40 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Walther SP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
9 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling