Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing SP-009-0-SL013-22 OV NBR slangpilaar 13 mm

  • ERIKS:11294279
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
Messing, verchroomd
Maximale werkdruk
40 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
13
Type aansluiting 2
Vrouwelijk zonder klep
Materiaal afdichting 2
NBR