Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing SP-006-0-SL013-21-1 NBR slangpilaar 13 mm

  • ERIKS:11251557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,00/ stukexcl. btw

€ 87,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
60 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
13
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Materiaal afdichting 2
NBR