Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing LP-019-0-WR526-21-1 NBR binnendraad G 3/4" BSPP

  • ERIKS:11324953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,60/ stukexcl. btw

€ 323,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
LP-019-0-WR526-21-1
Maximale werkdruk
30 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
19 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling