€ 227,10/ stukexcl. btw
€ 274,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | LP |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Gepassiveerd |
Code | LP-019-0-WR026-21-1 |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther LP series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 19 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |