Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing LP-012-0-WR526-21-4-OV binnendraad

  • ERIKS:11537707
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
LP-012-0-WR526-21-4-OV
Maximale werkdruk
30 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series, uitvoering OV
Type aansluiting 2
Vrouwelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling