Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing LP-007-0-WR021-21-1 NBR buitendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:11251583
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
LP-007-0-WR021-21-1
Maximale werkdruk
40 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
7 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling