Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing LP-007-0-SL011-21-1 NBR slangpilaar 11 mm

  • ERIKS:11324924
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
40 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
11
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Materiaal afdichting 2
NBR