€ 39,84/ stukexcl. btw
€ 48,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | LP |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Gepassiveerd |
Code | LP-006-0-WR017-21-1 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Walther LP series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |