Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing LP-006-0-SL013-21-1 NBR 13 mm

  • ERIKS:11244184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,00/ stukexcl. btw

€ 105,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
40 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
13
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Materiaal afdichting 2
NBR